JJ0014 ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面) ニトムズ 68974495

ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(16巻)
内容量1箱(16巻)注文コード68974495品番JJ0014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。
夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。

用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×20×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする