曜日別特売
EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255

EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255
EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255
EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255
EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255
EA764BB-474 LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 68975255

LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68975255品番EA764BB-474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8アズワン品番65-9281-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする