曜日別特売

パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個電源(V)三相200仕様電磁弁切替、中間停止・保持無し注文コード68975323品番GH1/2-F
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
電源(V)三相200ポート径Rc3/8吐出量(L/min)高圧:0.35/0.29、低圧:2.4/2.0吐出圧力(MPa)高圧:72、低圧:5有効油量(L)有効:5、総:8仕様電磁弁切替、中間停止・保持無し質量(kg)約41極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする