エスコ
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68975544
品番
EA817AN-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥364,320
販売価格(税別)
¥
331,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応
アズワン品番
65-9286-92