パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1個仕様電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用)注文コード68975734品番GH5-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥996,000
電源(V)三相200ポート径Rc1/2吐出量(L/min)高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6吐出圧力(MPa)高圧:72、低圧:7有効油量(L)有効:40、総:55仕様電磁弁(OSLV)、圧力スイッチ付(長時間励磁に使用)質量(kg)約220回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする