パワージャッキ用エアー駆動ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
吐出量(L/min)低圧:12.6、高圧:0.39
内容量1個注文コード68975768品番GHA1-DR
参考基準価格(税別)¥789,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。

質量(kg)約55吐出量(L/min)低圧:12.6、高圧:0.39吐出圧力(MPa)低圧:7、高圧:72空気消費量(m3/min)1.59ポート径Rc3/8油量(L)有効:10、総:14給気圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする