曜日別特売

安全ナット付ジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)(加圧ポートまで)115、(戻りポートまで)85
(加圧ポートまで)115、(戻りポートまで)85
(加圧ポートまで)125、(戻りポートまで)95
(加圧ポートまで)27
(加圧ポートまで)102、(戻りポートまで)80
(加圧ポートまで)35
ストローク(mm)200
質量(kg)約105
揚力(kN)1000
内容量1個注文コード68976504品番JN100H20
参考基準価格(税別)¥623,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。
ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。
ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。

ストローク(mm)200揚力(kN)1000質量(kg)約105高さ(mm)(加圧ポートまで)115、(戻りポートまで)85受圧面積(cm2)152.2所要油量(mL)3000シリンダ外径D(Φmm)520シリンダ内径d(Φmm)130ロッド径f(Φmm)130ポートネジmRc1/2付属カップラB-9Jヘッド径o(Φmm)140ヘッド径j(Φmm)70ヘッド径g(Φmm)25推奨ポンプ(手動)TWAD-6、(自動)GH2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全サポート(かまじもの)を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする