曜日別特売
EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549

EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549
EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549
EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549
EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549
EA829J-4 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976549

ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3本)仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M4×0.70●全長:45mm●■巾:3.4mm注文コード68976549品番EA829J-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M4×0.70●全長:45mm●■巾:3.4mmアズワン品番65-9300-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする