曜日別特売
PN-L30208V 座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚付き) ミスティパープル 長穴あたたか便座 パナソニックエイジフリー・ライフテック 68976595

座楽 ラフィーネ(前後傾斜脚付き) ミスティパープル 長穴あたたか便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68976595品番PN-L30208V
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質

本体、便フタ、ひじ掛けカバー:ポリプロピレン
ひじ掛け本体、背もたれ本体:ABS樹脂
背もたれカバー:ポリエチレン
すべり止めゴム:EVA樹脂
キャスター:POM樹脂
ミスティパープルサイズ(cm)本体:幅53×奥行57×高さ75~87便座高さ:35~47(1ピッチ13段階調整)ひじ掛け高さ:0/18~24 (2ピッチ4段階調整)※0ひじ掛けが便座と同じ高さ
注意
※利用者・介助者の一連の動作に配慮しました・便フタのオープンアシスト機能便フタは少し持ち上げるだけで、あとはバネの力で簡単に開きます。・昇降式ひじ掛けひじ掛けは便座面と同じ高さまで下げられます。立ち上がらずに腰を浮かせるだけで移乗できます。
※フィッティングのしやすさに配慮しました・かんたん座面高さ調整・座面角度 前後傾調整・コンパクトながらゆったり内寸のひじ掛け
※冬もポカポカのあたたかな暖房便座。座ったときのお尻へのヒンヤリ感がありません。
※便座口径が前後に長いタイプ。前後からの拭き取りがしやすくなります。座って排尿する男性にもおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする