エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M3×0.50●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
注文コード
68976655
品番
EA829J-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M3×0.50●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-86
商品豆知識
ハンドタップの種類