エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
注文コード
68976689
品番
EA829J-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-90
商品豆知識
ハンドタップの種類