曜日別特売
METAL3520 メタルブローチ 高速電機(富士製砥) 68977311

メタルブローチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68977311品番METAL3520
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。

適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)ピン形式【センターピン】MB-CP3深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05穴径(mm)【刃】20材質(刃先)超硬チップ
注意
※センターピンは別売りです。(MB-CP1、MB-CP2、MB-CP3)
※対応穴径、板厚は機種により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする