曜日別特売

アルミ製ジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
ストローク(mm)100
質量(kg)約29
揚力(kN)1000
内容量1個注文コード68977335品番LJA100A10
参考基準価格(税別)¥535,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。
底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。

ストローク(mm)100揚力(kN)1000質量(kg)約29受圧面積(cm2)143.1所要油量(mL)1430最低高さH(mm)277シリンダ外径D(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)135ロッド径f(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)36ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J推奨ポンプ自動:NEX-2ポートまでの高さg(mm)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高頻度・突き上げ使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする