曜日別特売
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784

EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784
EA940CD-255 PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 68977784

PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68977784品番EA940CD-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,717
販売価格(税別)
2,470

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする