曜日別特売
EA968CF-25 インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコ 68979385

EA968CF-25 インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコ 68979385
EA968CF-25 インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコ 68979385

インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード68979385品番EA968CF-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,340
販売価格(税別)
9,400

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする