SYJ7220-5MZ-01-X20-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68981186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド注文コード68981186品番SYJ7220-5MZ-01-X20-Q
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-X20) 直接配管形 外部パイロッド、CE対応:(Q) CE対応品リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rcブラケット-ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする