大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
揚力(kN)
250
1000
1500
250
300
500
750
ストローク(mm)
100
100
200
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68981745
品番
Z25S10
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
ストローク(mm)
100
揚力(kN)
250
質量(kg)
約7
受圧面積(cm
2
)
13.20
所要油量(mL)
132
最低高さH(mm)
230
シリンダ内径d(Φmm)
41
ロッド径f(Φmm)
34
ポートまでの高さL(mm)
26
ポートネジm
M22×1.5
付属カップラ
BZ-4J
ヘッド径o(Φmm)
46
推奨ポンプ
VZ2、VZ5
シリンダ外径D1(Φmm)
72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。