大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用エアーブースターポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
有効油量(L)
7.2
2.1
7.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68981937
品番
AB-7.5
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約13.6
吐出量(L/min)
150(70MPa時)
吐出圧力(MPa)
70
有効油量(L)
7.2
エア圧力範囲(MPa)
供給:MAX1.0