ストローク(mm)200揚力(kN)150質量(kg)約7.5受圧面積(cm2)21.24所要油量(mL)425最低高さH(mm)310シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2/GH1/2