SYJ7140-5DD-02N SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68983225品番SYJ7140-5DD-02N
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付ねじの種類(N) NPT切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(02) 1/4 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする