曜日別特売

パワージャッキ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個揚力(kN)100仕様油圧戻りタイプヘッド側注文コード68983258品番ECY-10HH
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
揚力(kN)100質量(kg)約1.2タイプヘッド側適合ジャッキE10H3、E10H8、E10H15、E10H25仕様油圧戻り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする