曜日別特売

パワージャッキ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個揚力(kN)50仕様スプリング戻りタイプロッド側注文コード68983373品番ECY-5SR
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
揚力(kN)50質量(kg)約0.4タイプロッド側適合ジャッキE5S2.5、E5S7.5、E5S12.7、E5S18仕様スプリング戻り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする