オプトエレクトロニクス
CCDバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
インターフェース
ワイヤレス
注文コード
68984107
品番
OPN-4000i-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンディ
インターフェース
ワイヤレス
保護構造
IP42
外形寸法W(mm)
36
外形寸法D(mm)
83
外形寸法H(mm)
21.5
質量(g)
約52(付属品を除く)