オプトエレクトロニクス
CMOSバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
インターフェース
RS-232C
保護構造
IP42相当
注文コード
68984143
品番
L-46X-V-WHT-RS232C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インターフェース・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンディ
インターフェース
RS-232C
保護構造
IP42相当
外形寸法W(mm)
153.4
外形寸法D(mm)
105.4
外形寸法H(mm)
60
質量(g)
約112(ケーブルを除く)