SZ3160K-5MZ-B4-Q SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986664

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(B4) Φ4エルボ管継手Ass'y (下取出し)切換方式(1) 2位置シングル注文コード68986664品番SZ3160K-5MZ-B4-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(K) 内蔵管接続口径(B4) Φ4エルボ管継手Ass'y (下取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする