SMC
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5x0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68986698
品番
SZ3160R-5MS-M5
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(M5) M5x0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(M) リード線付(長さ300mm)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A
背圧防止弁
(-) なし
管接続口径
(M5) M5x0.8