仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(B6) Φ6エルボ管継手Ass'y (下取出し)