SZ3260-5MNZ-L4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986743

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(L4) Φ4エルボ管継手Ass'y (上取出し)切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68986743品番SZ3260-5MNZ-L4
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(MN) リード線なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(L4) Φ4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする