SZ3260-6M-C4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986786

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68986786品番SZ3260-6M-C4
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(6) DC12ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする