仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:-、Bポート管接続口径:(L6) o6エルボ管継手Ass'y (上取出し)、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(L6) Φ6エルボ管継手Ass'y (上取出し)