仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:(-) なし、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(6) DC12ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手