仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:(J) スイッチ付、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手