SZ3560-5NLOZJ-C4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 68987048

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ注文コード68987048品番SZ3560-5NLOZJ-C4
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、スイッチ仕様:(J) スイッチ付、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A背圧防止弁(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする