※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) 220 AC[230 AC]
管接続口径
(M5) サブプレート付
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
注文コード
68987407
品番
V114-4L-M5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) ノーマルクローズ
シリーズ
(-) 標準タイプ
管接続口径
(M5) サブプレート付
定格電圧(V)
(4) 220 AC[230 AC]
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm