V114A-6HUB-M5 V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ SMC 68987669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(M5) サブプレート付仕様コイル仕様:(-) 1W、リード線取出し方法:(H) グロメット/リード線長さ600mm注文コード68987669品番V114A-6HUB-M5
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプ管接続口径(M5) サブプレート付定格電圧(V)(6) DC12ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 1W、リード線取出し方法:(H) グロメット/リード線長さ600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする