V114-RM-M5 V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ SMC 68987757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(R) DC3管接続口径(M5) サブプレート付仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm注文コード68987757品番V114-RM-M5
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(-) 標準タイプ管接続口径(M5) サブプレート付定格電圧(V)(R) DC3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする