V114-SHZ V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ SMC 68987818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(-) サブプレートなし仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(H) グロメット/リード線長さ600mm注文コード68987818品番V114-SHZ
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(-) 標準タイプ管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(S) DC5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(H) グロメット/リード線長さ600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする