曜日別特売
- クリーンポア オオサキメディカル 68988029

- クリーンポア オオサキメディカル 68988029
- クリーンポア オオサキメディカル 68988029

クリーンポア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(6箱×2巻)注文コード68988029品番-
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースをとりません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。
処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。

仕様●種類:2.5cm●規格:2.5cm×10m●内容量:6箱(2巻入/箱)●素材:ポリエステル、アクリル系粘着剤●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9492-88
注意
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする