NA-U6 車いすウルトラ6輪(自走・アルミ) 日進医療器(車イス) 68988596

車いすウルトラ6輪(自走・アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
インディゴ
内容量1台注文コード68988596品番NA-U6
参考基準価格(税別)¥189,700販売価格(税込)¥179,800
販売価格(税別)非課税商品
179,800

屋内での動きやすさ、使いやすさを追求した多機能6輪タイプ。
4輪の車いすよりも軽い力でこぐことができ、リハビリにも適しています。
敷居などの段差も乗り越えやすくなるダンパーを装備。

走行タイプ自走機能背折、スイングアウト材質(フレーム)アルミ寸法(mm)400質量(kg)13.7インディゴ種類自走式規格背折れ耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×870×620~660松吉医科器械コード24-4867-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする