18711 セルケア1・TDc アルケア 68989007

セルケア1・TDc

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格22
内容量1箱(5枚)注文コード68989007品番18711
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,698
販売価格(税別)非課税商品
¥4,698

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。

規格
22
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
22
交換目安
2~5日
有効径(Φmm)
18~21
寸法(縦×横)(mm)
300×150
松吉医科器械コード
23-5411-00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68989016
2022-02-22
用途: ストーマ(仮人工肛門)ケア、交換用
卸売・小売業

同類のダンサックより貼面の形が開腹手術傷跡の私の身体にはフィットし安心できる。排出口の折り返しも4段有り漏れ滲みも無く安心。使用者は漏れ臭いを大いに気を使いますが、就眠中でも破損することなく安心して使用しております。
一言、袋上部の湾曲部に汚物が残るので上部を少々狭くしたら解決するのかなと思います。すでに1年間使っておりますがトラブルなく助かっております。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする