松永製作所 (車椅子)
四点杖ミドルベース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68991028
品番
CMS-40M
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さは10段階調節。
ストラップ付。
色
シルバー
全長(mm)
710~935
材質
アルミ
質量(g)
1020
径(Φmm)
(杖先)16
本体寸法(mm)
265×190
松吉医科器械コード
23-3507-01