MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857

 

MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857
MCPE-1145S(DBR/BR) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992857

コンセント付き デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68992857品番MCPE-1145S(DBR/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅は広く、奥行はスリムに、ロータイプパソコンデスク
コンセント付で携帯などの充電にも便利
天板幅110cmでパソコンを置いても作業スペースは十分
無駄を省いたシンプルデザインで、デスク下もスッキリ広々口コンセント付属(合計1500Wまで)
脚部はガタつきを緩和するアジャスター式
背面には安定性アップのためのクロスバー装備

用途
パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
幅(mm)1100奥行(mm)450高さ(mm)360材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)11ダークブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)(デスク下)1040×300天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×360組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×450×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする