曜日別特売
10S-1ST100N30 空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO 68993452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1ST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)30
シリンダー径(Φmm)100
ロッド先端ねじめねじ
内容量1個注文コード68993452品番10S-1ST100N30
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダー径(Φmm)100シリンダストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)100ロッド先端ねじめねじ取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする