60錠 ハキラオレンジ 雪印ビーンスターク 68993675

商品正面画像

60錠 ハキラオレンジ 雪印ビーンスターク 68993675
60錠 ハキラオレンジ 雪印ビーンスターク 68993675

ハキラオレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(60錠)注文コード68993675品番60錠
参考基準価格(税別)¥465販売価格(税込)¥496
販売価格(税別)
459

イヤイヤ歯磨きのお助けアイテム!
イヤイヤ期のお子さまは歯をみがくのも大変・・・シュガーレスなので歯みがき後に食べられるハキラは、イヤイヤ歯みがきのお助けアイテムなんです♪さぁ、今日からハキラでたのしい歯みがき習慣を!
オーバルゲンDC配合
大人も子どもも食べやすいシュガーレスタイプのタブレットです。
キシリトールを配合しています。

原材料マルチトール(国内製造)、卵黄粉末、イソマルトオリゴ糖/甘味料(キシリトール)、ステアリン酸カルシム、結晶セルロース、香料アレルギー(推奨表示含む)卵 ※本品製造設備では、乳成分、小麦、えび、かに、大豆を含む製品も生産しています。栄養成分(1袋45g当たり)エネルギー 102kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 1.4g、炭水化物 43g、糖質 41g、糖類 0g、食物繊維 1.2g、食塩相当量 0.009g、オーバルゲンDC 1.1g、キシリトール 4.5g
注意
※お子さまには1歳半頃、奥歯が生えるまでは食べさせないでください。また、のど詰まりを防ぐため、必ずそばに付き添い、食べ終わるまで絶対に目を離さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする