エクセル貿易
くろたん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994567
品番
4.8×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
棒径・推奨電流域
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途
直流用
仕様
1%ランタナ入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
4.8
推奨電流域(A)
直流:400~750
RoHS指令(10物質対応)
対応