4S6 100m クリーム 4心スピーカケーブル カナレ電気 68996168

4S6 100m クリーム 4心スピーカケーブル カナレ電気 68996168
4S6 100m クリーム 4心スピーカケーブル カナレ電気 68996168

4心スピーカケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(mm)6.4
クリーム
内容量1巻(100m)注文コード68996168品番4S6 100m クリーム
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4心構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。
Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)5.4/100mクリーム長さ(m)100ピッチ(mm)より:45導体断面積(mm2)1、0.51 (AWG:20)線間容量(pF/m)心-心:125外径(mm)6.4導体構成(本/mm)20/0.18A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする