カナレ電気
8CH10mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ケーブル
L-4E3-8P
L-4E3-8P
M202-8AT
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
68996448
品番
8C10-E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R
形状
メス-オス
質量(kg)
3
色
黒
タイプ
L-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
10
チャンネル数
8
ケーブル
L-4E3-8P
コネクタ
NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
注意
単独アース結線仕様もございます。