曜日別特売
2RCS05 5m 黒 AVケーブル カナレ電気 68996597

2RCS05 5m 黒 AVケーブル カナレ電気 68996597
2RCS05 5m 黒 AVケーブル カナレ電気 68996597

AVケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(5m)注文コード68996597品番2RCS05 5m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタンダードなAVコードです。
0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。
3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。
セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。
RCAプラグは金めっき仕様です。

形状RCA(オス)x2-RCA(オス)x2長さ(m)5導体24AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする