※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6CA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
35
35
40
45
50
60
70
75
80
90
10
100
15
20
25
30
5
シリンダー径(Φmm)
80
63
80
100
32
40
50
ロッド先端ねじ
おねじ
めねじ
おねじ
全184種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68996627
品番
10S-6CA80N35T
参考基準価格(税別)
¥45,450
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
35
作動方式
複動・片ロッド形
内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
CA(アイ形)
クッション
有り
シリーズ
10S-6