曜日別特売
3700KS ケーブルストリッパー ベッセル 68996768

 

3700KS ケーブルストリッパー ベッセル 68996768
3700KS ケーブルストリッパー ベッセル 68996768
3700KS ケーブルストリッパー ベッセル 68996768

ケーブルストリッパー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
能力シース外径4~16mm
内容量1丁注文コード68996768品番3700KS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)130質量(g)78能力シース外径4~16mm本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
注意
※活線には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。
※本製品は絶縁工具ではありません。
※怪我防止のため、刃部に直接指で触れないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: ケーブルの皮むきの際

大まか、切込みも付き、後はニッパーできれいに剥けます。
調整も楽に出来、良いと思います。

対象商品 : 68996777
2023-01-23
用途: 配線補修

4芯ケーブルの配線作業に使用しています。皮一枚残して切れ目を入れることができるので、作業効率はすごく良いです。必要不可欠な工具です。

対象商品 : 68996768
2022-12-29
用途: 製造業の現場作業

タテ筋は、どのメーカーと同じく位置合わせが難しい(窓が開いていると良いんですが)、このストリッパーは、握りやすいですので大変剥きやすいです。

対象商品 : 68996768
2017-11-22
用途: 配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで時間のかかっていたケーブル剥きが簡単に出来ました。回転させて軽くなったら引いて縦割りです。刃の切れも良いと思った 刃先の高さ調整が下にあり、+-表示も解りやすい。

対象商品 : 68996768
2025-05-05
用途: ケーブル組立
製造業

使い方が悪いのか思ったように被覆が剥けません。もう少し使用して上手くなれば良いのですが。

対象商品 : 68996777
2017-10-31
用途: 電気工事時
建設業・工事業

カタログの説明通り「底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整」できるのが他商品と比べてわかり安く便利な点がよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 68996768
2024-09-14
用途: VVFケーブルの皮むき
製造業

使い方にはコツがいるかもしれません。
丸く切り込みは入るのですが、その後引っ張ると深く入りすぎて被覆が切れてしまいます。
丸く切り込みだけ入れて、プライヤーで引き抜いています。

対象商品 : 68996768
2018-07-04
用途: 看板の配線
ノセ工芸

なかなか使用感が難しく練習して完璧になるまで時間がかかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする